BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの エンドミル
BIG DAISHOWAの その他エンドミル
二面拘束一体型フルカットミル(FCM型)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(mm)
20
全長(mm)
85
注文コード
01443094
品番
BBT30-FCM20092L- 85
参考基準価格(税別)
¥28,500
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・全長
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
85
刃数
2
刃径(mm)
20
シャンク径
BBT30
刃長(mm)
9