BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの エンドミル
BIG DAISHOWAの その他エンドミル
フルカットミルストレートシャンクタイプ(FCR型)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
01443338
品番
ST28-FCR32103-180
参考基準価格(税別)
¥30,700
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
全長(mm)
180
刃数
3
刃先径(Φmm)
32
シャンク径
ストレートシャンクタイプ
刃長(mm)
10
有効長(mm)
48