BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの エンドミル
BIG DAISHOWAの その他エンドミル
フルカットミルストレートシャンクタイプ(FCR型)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
01443347
品番
ST15-FCR16082-120
参考基準価格(税別)
¥22,900
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
全長(mm)
120
刃数
2
刃先径(Φmm)
16
シャンク径
ストレートシャンクタイプ
刃長(mm)
8
有効長(mm)
25