プルスタットボルト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 テーパーBBT30 規格JIS 寸法θ75 注文コード01443383 品番30PMG
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品はテーパー・規格・寸法θなど8種類から選べます 他の種類を見る
規格JIS 寸法θ75 テーパーBBT30 寸法L(mm)23.4 タイプ標準 寸法L1(mm)18.4 寸法D1(Φmm)12 寸法D2(Φmm)8 寸法d(Φmm)- 寸法d1(Φmm)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする