画像準備中

プルスタットボルト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 テーパーBBT40 規格メーカー 寸法θ90 注文コード01443392 品番MP40MG
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品はテーパー・規格・寸法θなど8種類から選べます 他の種類を見る
規格メーカー 寸法θ90 テーパーBBT40 寸法L(mm)25 タイプ標準 寸法L1(mm)18 寸法D1(Φmm)15 寸法D2(Φmm)10 寸法d(Φmm)- 寸法d1(Φmm)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする