BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの ツーリング関連商品
メガ ER グリップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法L(mm)
100
シャンク径(Φmm)
25
仕様
●アジャストスクリュ:NBA 6B●工具調整量H :23~40
注文コード
01443968
品番
SL25-MEGAER11-100NL
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・シャンク径・仕様
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●アジャストスクリュ:NBA 6B●工具調整量H :23~40
寸法L(mm)
100
シャンク径(Φmm)
25
寸法L1(mm)
19
寸法D1(Φmm)
19
寸法D2(Φmm)
-
寸法d(Φmm)
2.75~6
ナット
無し