画像準備中

メガ ER グリップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法L(mm)60 シャンク径(Φmm)25 仕様●アジャストスクリュ:NBA13B●工具調整量H :42~62 注文コード01443977 品番SL25-MEGAER20-60NL
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
この商品は寸法L・シャンク径・仕様など28種類から選べます 他の種類を見る
仕様●アジャストスクリュ:NBA13B●工具調整量H :42~62 寸法L(mm)60 シャンク径(Φmm)25 寸法L1(mm)30 寸法D1(Φmm)35 寸法D2(Φmm)27 寸法d(Φmm)2.75~13 ナット無し

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムスライドユニットの特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/070/
2022-10-19

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする