BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの ツーリング関連商品
メガ ER グリップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法L(mm)
68
シャンク径(Φmm)
40
仕様
●アジャストスクリュ:NBA20B●工具調整量H :50~68
注文コード
01444004
品番
SLS40-MEGAER32-45NL
参考基準価格(税別)
¥19,900
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・シャンク径・仕様
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●アジャストスクリュ:NBA20B●工具調整量H :50~68
寸法L(mm)
68
シャンク径(Φmm)
40
寸法L1(mm)
45
寸法D1(Φmm)
50
寸法D2(Φmm)
50
寸法d(Φmm)
2.75~20
ナット
無し