BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの ツーリング関連商品
メガ ER グリップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法L(mm)
80
シャンク径(Φmm)
20
仕様
●アジャストスクリュ:NBA10B●工具調整量H :35~47
注文コード
01444126
品番
SL20-MEGAER16-80NL
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・シャンク径・仕様
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●アジャストスクリュ:NBA10B●工具調整量H :35~47
寸法L(mm)
80
シャンク径(Φmm)
20
寸法L1(mm)
28
寸法D1(Φmm)
30
寸法D2(Φmm)
23
寸法d(Φmm)
1.9~10
ナット
無し