BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの ツーリング関連商品
メガ ER グリップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法L(mm)
40
シャンク径(Φmm)
16
仕様
●アジャストスクリュ:NBA 6B●工具調整量H :23~40
注文コード
01444144
品番
SL16-MEGAER11-40NL
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・シャンク径・仕様
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●アジャストスクリュ:NBA 6B●工具調整量H :23~40
寸法L(mm)
40
シャンク径(Φmm)
16
寸法L1(mm)
19
寸法D1(Φmm)
19
寸法D2(Φmm)
-
寸法d(Φmm)
2.75~6
ナット
無し