BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの ツーリング関連商品
メガ ER コレット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法L(mm)
6.36
注文コード
01444257
品番
ERC20-5AA
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法L
など
193
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●把握範囲(Φmm):4.75~5.0
全長(mm)
31.5
寸法L(mm)
6.36
等級
AA級
振れ精度・口元
1μm 以内
振れ精度・先端
3μm 以内
外径(Φmm)
20
縮み代(Φmm)
0.25/Φ