メガ ER コレット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法L(mm)6.36 注文コード01444266 品番ERC20-5.25AA
参考基準価格(税別)¥6,100 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は寸法Lなど193種類から選べます 他の種類を見る
仕様●把握範囲(Φmm):5.0~5.25 全長(mm)31.5 寸法L(mm)6.36 等級AA級 振れ精度・口元1μm 以内 振れ精度・先端3μm 以内 外径(Φmm)20 縮み代(Φmm)0.25/Φ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムスライドユニットの特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/070/
2022-10-19

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする