BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの ツーリングホルダ
BIG DAISHOWAの タップホルダ
メガシンクロタッパ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ホルダ長さL(mm)
85
仕様
●シガシンクロNo.:MGT12
シャンク
HSK-A63
注文コード
01446104
品番
HSK-A 63-MGT12- 85
参考基準価格(税別)
¥39,700
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
ホルダ長さL・仕様・シャンク
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●シガシンクロNo.:MGT12
寸法D(Φmm)
41
シャンク
HSK-A63
寸法D1(Φmm)
20
ホルダ長さL(mm)
85