画像準備中

メガシンクロタッパ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ホルダ長さL(mm)70 仕様●シガシンクロNo.:MGT3 シャンクBBT30 注文コード01446113 品番BBT30-MGT3-70
参考基準価格(税別)¥37,300 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品はホルダ長さL・仕様・シャンクなど8種類から選べます 他の種類を見る
仕様●シガシンクロNo.:MGT3 寸法D(Φmm)20 シャンクBBT30 寸法D1(Φmm)12 ホルダ長さL(mm)70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする