BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの ツーリングホルダ
BIG DAISHOWAの タップホルダ
メガシンクロタッパ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ホルダ長さL(mm)
90
仕様
●シガシンクロNo.:MGT3
シャンク
ST20
注文コード
01446122
品番
ST20-MGT3-90
参考基準価格(税別)
¥32,400
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
ホルダ長さL・仕様・シャンク
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●シガシンクロNo.:MGT3
寸法D(Φmm)
20
シャンク
ST20
寸法D1(Φmm)
12
ホルダ長さL(mm)
90