BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの ツーリングホルダ
BIG DAISHOWAの タップホルダ
メガシンクロタッパ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ホルダ長さL(mm)
90
仕様
●シガシンクロNo.:MGT3
シャンク
BBT40
注文コード
01446165
品番
BBT40-MGT 3- 90
参考基準価格(税別)
¥38,800
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
ホルダ長さL・仕様・シャンク
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●シガシンクロNo.:MGT3
寸法D(Φmm)
20
シャンク
BBT40
寸法D1(Φmm)
12
ホルダ長さL(mm)
90