BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの ツーリングホルダ
BIG DAISHOWAの タップホルダ
メガシンクロタッパ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ホルダ長さL(mm)
85
仕様
●シガシンクロNo.:MGT6
シャンク
HSK-A63
注文コード
01446174
品番
HSK-A 63-MGT 6- 85
参考基準価格(税別)
¥36,500
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
ホルダ長さL・仕様・シャンク
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●シガシンクロNo.:MGT6
寸法D(Φmm)
36
シャンク
HSK-A63
寸法D1(Φmm)
16
ホルダ長さL(mm)
85