BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの チャック
BIG DAISHOWAの ミーリングチャック
メガダブルパワー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法L(mm)
165
寸法L2(mm)
38
内径d(Φmm)
16
注文コード
01446287
品番
BBT40-MEGA16D-165A
参考基準価格(税別)
¥47,100
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法L2・内径d
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●工具調整量H:71●最低挿入長E:55●適合メガレンチ:MGR42L
質量(kg)
3.3
寸法L(mm)
165
寸法L1(mm)
25
外径D(Φmm)
42
寸法L2(mm)
38
内径d(Φmm)
16
外径D1(Φmm)
53
外径D2(Φmm)
-
形状図番
2