BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの ツーリング関連商品
メガチャック 用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法L(mm)
24
注文コード
01446673
品番
ERN32
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
寸法L
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
-
適合本体
ER32
寸法L(mm)
24
G
M40×P1.5
寸法L1(mm)
-
寸法D(Φmm)
50
寸法D1(Φmm)
-
寸法d(Φmm)
-
適合レンチ
FK45-50L