※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの ツーリング関連商品
メガチャック 用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法L(mm)
27.5
注文コード
01446698
品番
MERN25
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
この商品は
寸法L
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
-
適合本体
ER25
寸法L(mm)
27.5
G
M32×P1.5
寸法L1(mm)
-
寸法D(Φmm)
42
寸法D1(Φmm)
-
寸法d(Φmm)
-
適合レンチ
MGR42L