※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの ツーリング関連商品
メガチャック 用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法L(mm)
18.5
注文コード
01446725
品番
MGN8S
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
この商品は
寸法L
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●適合本体サイズ:8
適合本体
MEGA8S
寸法L(mm)
18.5
G
-
寸法L1(mm)
15.5
寸法D(Φmm)
18
寸法D1(Φmm)
18.3
寸法d(Φmm)
-
適合レンチ
-