BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの チャック
BIG DAISHOWAの ミーリングチャック
メガニューベビーチャック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法L(mm)
90
適合コレット
NBC20-□
仕様
●工具調整量H:51~68
注文コード
01446813
品番
BBT50-MEGA20N- 90/NL (ナットなし)
参考基準価格(税別)
¥36,200
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・適合コレット・仕様
など
204
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●工具調整量H:51~68
質量(kg)
4.2
寸法L(mm)
90
寸法L1(mm)
42
外径D(Φmm)
46
内径d(Φmm)
2.5~20
適合ナット
MGN20
外径D1(Φmm)
-
適合コレット
NBC20-□