画像準備中

メガニューベビーチャック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法L(mm)120 適合コレットNBC20-□ 仕様●工具調整量H:51~68 注文コード01447443 品番BBT50-MEGA20N-120/NL (ナットなし)
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品は寸法L・適合コレット・仕様など204種類から選べます 他の種類を見る
仕様●工具調整量H:51~68 質量(kg)4.5 寸法L(mm)120 寸法L1(mm)72 外径D(Φmm)46 内径d(Φmm)2.5~20 適合ナットMGN20 外径D1(Φmm)- 適合コレットNBC20-□

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

「チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする