BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの チャック
BIG DAISHOWAの ミーリングチャック
メガニューベビーチャック
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法L(mm)
120
適合コレット
NBC20-□
仕様
●工具調整量H:51~68
注文コード
01447906
品番
HSK-A 63-MEGA20N-120
参考基準価格(税別)
¥43,900
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・適合コレット・仕様
など
204
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●工具調整量H:51~68
質量(kg)
1.7
寸法L(mm)
120
寸法L1(mm)
84
外径D(Φmm)
46
内径d(Φmm)
2.5~20
適合ナット
-
外径D1(Φmm)
-
適合コレット
NBC20-□