BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの チャック
BIG DAISHOWAの ミーリングチャック
メガニューベビーチャック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法L(mm)
75
適合コレット
NBC 8-□
仕様
●工具調整量H:26~38
注文コード
01448186
品番
HSK-A 63-MEGA 8N- 75
参考基準価格(税別)
¥35,400
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・適合コレット・仕様
など
204
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●工具調整量H:26~38
質量(kg)
0.9
寸法L(mm)
75
寸法L1(mm)
35
外径D(Φmm)
25
内径d(Φmm)
0.5~8
適合ナット
-
適合コレット
NBC 8-□