BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの チャック
BIG DAISHOWAの ミーリングチャック
メガニューベビーチャック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法L(mm)
135
適合コレット
MEC 6-□
仕様
●工具調整量H:37~45
注文コード
01448247
品番
HSK-A 63-MEGA 6E-135 メガEチャック
参考基準価格(税別)
¥38,900
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・適合コレット・仕様
など
204
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●工具調整量H:37~45
質量(kg)
1.4
寸法L(mm)
135
寸法L1(mm)
99
外径D(Φmm)
25
内径d(Φmm)
3~6
適合ナット
-
外径D1(Φmm)
39
適合コレット
MEC 6-□