BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの チャック
BIG DAISHOWAの ミーリングチャック
メガニューベビーチャック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法L(mm)
120
適合コレット
MEC13-□
仕様
●工具調整量H:50~57
注文コード
01448448
品番
HSK-A 63-MEGA13E-120 メガEチャック
参考基準価格(税別)
¥39,400
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・適合コレット・仕様
など
204
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●工具調整量H:50~57
質量(kg)
1.8
寸法L(mm)
120
寸法L1(mm)
77
外径D(Φmm)
42
内径d(Φmm)
3~12
適合ナット
-
外径D1(Φmm)
47.5
適合コレット
MEC13-□