BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの チャック
BIG DAISHOWAの ミーリングチャック
メガニューベビーチャック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法L(mm)
135
適合コレット
NBC 6-□
仕様
●工具調整量H:23~43
注文コード
01448457
品番
HSK-A 63-MEGA 6N-135
参考基準価格(税別)
¥37,200
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・適合コレット・仕様
など
204
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●工具調整量H:23~43
質量(kg)
1
寸法L(mm)
135
寸法L1(mm)
91
外径D(Φmm)
20
内径d(Φmm)
0.25~6
適合ナット
-
外径D1(Φmm)
-
適合コレット
NBC 6-□