BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの チャック
BIG DAISHOWAの ミーリングチャック
メガニューベビーチャック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法L(mm)
75
適合コレット
MEC13-□
仕様
●工具調整量H:49
注文コード
01448676
品番
HSK-A 63-MEGA13E- 75 メガEチャック
参考基準価格(税別)
¥38,200
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・適合コレット・仕様
など
204
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●工具調整量H:49
質量(kg)
1.2
寸法L(mm)
75
寸法L1(mm)
31
外径D(Φmm)
42
内径d(Φmm)
3~12
適合ナット
-
外径D1(Φmm)
44
適合コレット
MEC13-□