画像準備中

モールステーパ ホルダー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 モールステーパNo.4 寸法L(mm)180 仕様●ビッグプラスBT No.:BBT50●参考工具径サイズ:Φ32~Φ50 注文コード01450767 品番BBT50-MTA4-180
参考基準価格(税別)¥31,500 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品はモールステーパNo.・寸法L・仕様など22種類から選べます 他の種類を見る
仕様●ビッグプラスBT No.:BBT50●参考工具径サイズ:Φ32~Φ50 質量(kg)5.4 寸法L(mm)180 寸法L1(mm)142 寸法D(Φmm)50 モールステーパNo.4 形状図番2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする