画像準備中

モールステーパ ホルダー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 モールステーパNo.1 寸法L(mm)45 仕様●ビッグプラスBT No.:BBT50●参考工具径サイズ:Φ3~Φ14 注文コード01450794 品番BBT50-MTA2-45
参考基準価格(税別)¥23,400 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品はモールステーパNo.・寸法L・仕様など22種類から選べます 他の種類を見る
仕様●ビッグプラスBT No.:BBT50●参考工具径サイズ:Φ3~Φ14 質量(kg)4.2 寸法L(mm)45 寸法L1(mm)82 寸法D(Φmm)25 モールステーパNo.1 形状図番1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする