BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの ツーリングホルダ
BIG DAISHOWAの テーパーホルダ
モールステーパ ホルダー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
モールステーパNo.
1
寸法L(mm)
75
仕様
●ビッグプラスBT No.:BBT40●参考工具径サイズ:Φ3~Φ14
注文コード
01450803
品番
BBT40-MTA3-75
参考基準価格(税別)
¥16,400
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
モールステーパNo.・寸法L・仕様
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ビッグプラスBT No.:BBT40●参考工具径サイズ:Φ3~Φ14
質量(kg)
4.3
寸法L(mm)
75
寸法L1(mm)
142
寸法D(Φmm)
25
モールステーパNo.
1
形状図番
1