BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの ツーリングホルダ
BIG DAISHOWAの テーパーホルダ
モールステーパ ホルダー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
モールステーパNo.
1
寸法L(mm)
120
仕様
●ビッグプラスBT No.:BBT50●参考工具径サイズ:Φ3~Φ14
注文コード
01450855
品番
BBT50-MTA1-120
参考基準価格(税別)
¥27,700
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
この商品は
モールステーパNo.・寸法L・仕様
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ビッグプラスBT No.:BBT50●参考工具径サイズ:Φ3~Φ14
質量(kg)
4.2
寸法L(mm)
120
寸法L1(mm)
82
寸法D(Φmm)
25
モールステーパNo.
1
形状図番
2