画像準備中

モールステーパ ホルダー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 モールステーパNo.3 寸法L(mm)135 仕様●ビッグプラスBT No.:BBT40●参考工具径サイズ:Φ23.5~Φ31.5 注文コード01450882 品番BBT40-MTA3-135
参考基準価格(税別)¥17,500 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品はモールステーパNo.・寸法L・仕様など22種類から選べます 他の種類を見る
仕様●ビッグプラスBT No.:BBT40●参考工具径サイズ:Φ23.5~Φ31.5 質量(kg)1.7 寸法L(mm)135 寸法L1(mm)108 寸法D(Φmm)40 モールステーパNo.3 形状図番2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする