画像準備中

モールステーパ ホルダー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 モールステーパNo.2 寸法L(mm)60 仕様●ビッグプラスBT No.:BBT30●参考工具径サイズ:Φ14.5~Φ23 注文コード01450934 品番BBT30-MTA2-60
参考基準価格(税別)¥13,400 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品はモールステーパNo.・寸法L・仕様など22種類から選べます 他の種類を見る
仕様●ビッグプラスBT No.:BBT30●参考工具径サイズ:Φ14.5~Φ23 質量(kg)0.5 寸法L(mm)60 寸法L1(mm)38 寸法D(Φmm)32 モールステーパNo.2 形状図番1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする