※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Jボトル丸型広口

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(200本) 注文コード 01451923 品番 151012
在庫数量:残り4点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥16,400 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別) アウトレット
¥12,9809,998

エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。

容量(mL)100 用途サンプル保存容器 材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー 高さ(mm)フタ無/91.5、フタ付/94 使用温度範囲(℃)0〜75 目盛(mL)10 口内径(Φmm)31.5 胴径(Φmm)50

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする