※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NIKKO(ニッコーハンセン)
NIKKO(ニッコーハンセン)の ガラス・樹脂・金属容器
NIKKO(ニッコーハンセン)の びん/容器類
NIKKO(ニッコーハンセン)の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
TPXテクノボトル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(50本)
注文コード
01453506
品番
100311
参考基準価格(税別)
¥18,200
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
オートクレーブ可能なTPX製透明瓶。
容量(mL)
100
トラスコ品番
856-2832
高さ(mm)
フタ無/96、フタ付/99.5
目盛(mL)
10
口内径(Φmm)
21.8
用途
サンプル保存容器
材質
本体:TPX、キャップ:PP、パッキン:シリコン
使用温度範囲(℃)
20〜121
胴径(Φmm)
48