レバーコック付瓶

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)30 目盛(mL)なし 注文コード01454382 品番103507
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,840
この商品は容量・材質・目盛など23種類から選べます 他の種類を見る

液体保存用のコック付タンク。用途に合わせて最適な容量をお選びいただけます。

容量(L)30 タイプ細口 全高(mm)フタ無/588、フタ付/593 口内径(Φmm)33.5 胴寸(mm)Φ310 サイズ(コック)RC20A 使用温度範囲(℃)0〜70 目盛(mL)なし
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01454416
2018-09-11
用途:
洗剤用の容器
製造業

希釈した洗剤を入れて、使用でき無駄が減ったのでコストダウンできた。

対象商品:
01454373
2016-08-29
用途:
イオン交換水保管用
日本電熱株式会社 様 (製造業)

成形が悪く、底が不安定なので、置く時にスイカの置き台の様な
輪状のゴムがあると安定します。それ以外は問題なく使用して
います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする