※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NIKKO(ニッコーハンセン)
NIKKO(ニッコーハンセン)の ガラス・樹脂・金属容器
NIKKO(ニッコーハンセン)の ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
NIKKO(ニッコーハンセン)の ボトル/瓶
イージーコック付瓶
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
5
目盛(mL)
なし
注文コード
01454608
品番
103301
参考基準価格(税別)
¥3,430
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
容量・目盛
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
液体保存用のコック付タンク。用途に合わせて最適な容量をお選びいただけます。
容量(L)
5
用途
サンプル保存・貯蔵容器
直径(Φmm)
172.5
高さ(mm)
フタ無/345、フタ付/350
タイプ
細口
使用温度範囲(℃)
0〜70
目盛(mL)
なし
口内径(Φmm)
33.5