※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NIKKO(ニッコーハンセン)
NIKKO(ニッコーハンセン)の ガラス・樹脂・金属容器
NIKKO(ニッコーハンセン)の ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
NIKKO(ニッコーハンセン)の ボトル/瓶
イージーコック付瓶
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
30
目盛(mL)
なし
注文コード
01454635
品番
103304
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,100
この商品は
容量・目盛
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
液体保存用のコック付タンク。用途に合わせて最適な容量をお選びいただけます。
容量(L)
30
用途
サンプル保存・貯蔵容器
直径(Φmm)
310
高さ(mm)
フタ無/588、フタ付/593
タイプ
細口
使用温度範囲(℃)
0〜70
目盛(mL)
なし
口内径(Φmm)
33.5