※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NIKKO(ニッコーハンセン)
NIKKO(ニッコーハンセン)の ガラス・樹脂・金属容器
NIKKO(ニッコーハンセン)の ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
NIKKO(ニッコーハンセン)の ボトル/瓶
イージーコック付瓶
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
5
目盛(mL)
なし
注文コード
01454775
品番
105101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,500
この商品は
容量・目盛
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
液体保存用のコック付タンク。用途に合わせて最適な容量をお選びいただけます。
容量(L)
5
用途
サンプル保存・貯蔵容器
高さ(mm)
フタ付/280
タイプ
平角
使用温度範囲(℃)
0〜70
目盛(mL)
なし
口内径(Φmm)
36.5×36.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
01454775
105101
14599369
105121
イージーコック付瓶 平角缶(2ヶ口)5L
NIKKO(ニッコーハンセン)
1個(5L)
¥
3,298
税込
¥
3,628
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)