301404 PPディスポビーカー NIKKO(ニッコーハンセン) 01454924 301404 PPディスポビーカー NIKKO(ニッコーハンセン) 01454924

PPディスポビーカー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(500個) 注文コード 01454924 品番 301404
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

多種サンプルの検査や調合等に適した成型目盛付きの使い捨てビーカーです。溶液を入れると接触透明になり、肉眼で確認できます。真空成形タイプの底部は完全なフラットですので、マグネチックスターラーでの撹拌が可能です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
種類ビーカー 容量(mL)300 材質PP 使用温度範囲(℃)0〜100 目盛(mL)50 全高(mm)96 目盛あり 上部外径(Φmm)90 下部外径(Φmm)68.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする