300701 PP計量カップ NIKKO(ニッコーハンセン) 01455082

 

300701 PP計量カップ NIKKO(ニッコーハンセン) 01455082
300701 PP計量カップ NIKKO(ニッコーハンセン) 01455082

PP計量カップ

(56件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(mL)2000
目盛(mL)100
内容量1個注文コード01455082品番300701
参考基準価格(税別)¥660販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

耐薬品性に優れた取手付のPPビーカー。肉厚設計で頑丈さには定評があります。

全高(mm)200材質PP容量(mL)2000使用温度範囲(℃)0~121目盛(mL)100上部外径(Φmm)148下部外径(Φmm)133アズワン品番30-0701-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:56
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-17
用途: 燃料添加剤

燃料添加剤の量を計るのに使用。
値段も安く機能的にも問題なし。

対象商品 : 01455107
2025-07-14
用途: 液肥やオイルなどの計量、小分け、補給
農・林・水産業

いろいろなメーカーのプラカップを使用してみましたが、この商品の注ぎ口の曲がりがちょうど良く、液だれが先端に集まるのでカップに沿って流れません。

2025-05-22
用途: バイク整備のため
自動車・二輪車・自転車関連業

抜けたギアオイルが50ml以上かどうかを判定するために計量が必要なため購入しました。高さもちょうど良いです。

対象商品 : 01455082
2024-08-02
用途: 液肥の計量
有限会社フルーツTOWNいかざき

ガッチリしていて、使い勝手が良さそう。
以前使っていたものは軟弱だった。

対象商品 : 01455098
2024-04-22
用途: 洗剤の希釈用など
AtelierGreenRiver

しっかりした丈夫さがあり、ほぼ寸胴のカタチなので置いた時の安定感もたかく、注ぎ口は、液体を、しっかり細く注ぎ出すことができ、とても良い製品です。多用途に使える容器です。

1が参考にしています
対象商品 : 01455107
2024-03-11
用途: CVTフルードの交換作業
運輸・通信業

CVTフルードは抜いた分だけ補充する必要があるため、オイルパンより直接廃油を入れて計量するのに便利でした。間口も広く5リットルまで計量できるものを購入したので、私の使用用途にピッタリでした。耐熱性もありメモリも大きく書いてあるので見やすかったです。

対象商品 : 01455073
2024-06-14
用途: 合成樹脂の計量、移し替えに使用。
住ベテクノプラスチック株式会社

疲れにくく使いやすい。他の通販サイトになかったので助かった。

対象商品 : 01455046
2023-10-04
用途: 燃料添加剤の軽量
建設業・工事業

1L缶のガソリン添加剤を買ったので使用量をはかるために購入。何回か使いましたが問題なし。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ビーカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/836/
1が参考にしています
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする