NIKKO(ニッコーハンセン)
NIKKO(ニッコーハンセン)の ガラス・樹脂・金属容器
NIKKO(ニッコーハンセン)の ビーカー/計量カップ/コップ
コニカルビーカー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01455213
品番
302803
参考基準価格(税別)
¥340
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
種類
コニカルビーカー
容量(mL)
200
材質
PP
使用温度範囲(℃)
0〜121
目盛(mL)
50