三角フラスコ(TPX)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01455256 品番 303202
参考基準価格(税別)¥934 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

溶液を入れますと、接触透明になり液面を肉眼で見ることができます。
耐熱老化性にすぐれていますが、耐寒性に劣りますので、常温で脆化が始まります。オートクレーブにかけることはできますが、凍結することはできません。
・強酸類:不可
・強塩基類:不可
・強酸化剤:不可
・脂肪族アルコール:良
・アルデヒド:可
・エステル:不可
・脂肪族炭化水素:可
・芳香族炭化水素:不可
・ハロゲン化炭化水素:不可
・ケトン類:不可

種別三角フラスコ 容量(mL)500 材質TPX(メチルペンテン) 高さ(mm)170.5 使用温度範囲(℃)20〜160 目盛(mL)200から100刻み 耐薬品性強酸類:不可、強塩基類:不可、強酸化剤:不可、脂肪族アルコール:良、アルデヒド:可、エステル:不可、脂肪族炭化水素:可、芳香族炭化水素:不可、ハロゲン化炭化水素:不可、ケトン類:不可 底径(Φmm)108 アズワン品番30-3202-55

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラスコの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/837/
1人が参考にしています
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする