ケミカルメスシリンダー

(8件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01455362 品番 300109
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,290 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949

透明性が非常に高く、印刷目盛は鮮明で視認性に優れます。研究・実験用から学校教材用と広範囲な用途に使用できます。

容量(mL)20 用途学校教材 材質アクリル樹脂(PMMA) 高さ(mm)229.5 使用温度範囲(℃)20〜50 1目盛(mL)0.2 胴径(Φmm)15

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:21

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01455432
2022-09-17
用途:
食品用アルコールの添加
製造業

使用して数分後に割れました。
調べたらPMMAはアルコール駄目なんですね。

>研究・実験用から学校教材用〜
と書かれていたので、薬品耐性あるものと思って購入してしまった自分が無知なのが悪いのですが、
ちょっとこの商品説明は優良誤認の感あるかなと思います。
商品説明に薬品耐性表のリンク張るなりして欲しいところです。

1人が参考にしています
対象商品:
01455414
2020-06-28
用途:
フォークオイルの計量

透明でとても視認性に優れていてとても良かった。
ポリ製より硬いので持った感触もしっかりしている。
フォークオイルの計量に使っていましたが、中にゴミが
増えたのでパーツクリーナーで洗浄したらヒビが入って割れてしまった。

1人が参考にしています
対象商品:
01455378
2019-01-13
用途:
エンジンケミカルの計量に
医療・福祉・介護関連業

こちらで購入したエンジンケミカルの計量の為に使用しています。樹脂製で扱いも容易で破損の心配がありません。ただ有機溶剤で内部を洗浄するとどうなるのか不安ですので、拭き取るだけにしています。

2人が参考にしています
対象商品:
01455387
2018-04-13
用途:
糊を水に溶く時の量を計測

容量だけ確認して購入してしまい、容量100mlをすり切れ1杯で100mlだと思って購入したら、かなり大きいサイズでした。容量の項目は、目盛りの最大値であり、実際は大きさ(高さ)が高いです。商品自体は、丈夫で割れないし、目盛りも見やすく、台が安定しているのでとても良かったです。
すり切れまで、目盛りがあるともっと良かった。

対象商品:
01455387
2018-03-10
用途:
農薬の計量
農・林・水産業

落としても割れないのが良い!!でも農薬には負けました。ガラス製に戻ります。

1人が参考にしています
対象商品:
01455432
2017-05-08
用途:
バイクのオイル交換

バイクのオイルは多くても、少なくても良くないですよね。これを利用して正確に計量して給油しています。注ぎ口の切れも良く、オイル交換作業が楽です。

1人が参考にしています
対象商品:
01455387
2016-08-22
用途:
AE剤、消泡剤の調整用後添加

透明で目盛りが見やすくて良い。精度は程々で良いので問題なし。

対象商品:
01455432
2016-08-06
用途:
オイル量計測
C・H・Kレーシングサービス 様

正確なオイル量を計測するのに購入しました。
文字も見やすく、とても良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メスシリンダーの目盛の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/838_1/
2023-02-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする