PPメスシリンダー

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01455484 品番 300306
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥814 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

耐薬品性・耐熱性に優れています。容量目盛が見やすく、使い易い堅牢なシリンダーです。

容量(mL)100 材質PP 高さ(mm)247 使用温度範囲(℃)0〜130 1目盛(mL)1 胴径(Φmm)33

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01455527
2021-10-11
用途:
試験用

お試しで使いたかったのですぐに納品されて非常に助かった。

対象商品:
01455527
2019-10-04
用途:
学校の授業
教育・研究機関

水以外のものを入れないのでガラスでなくてもOKなので購入。軽くてガラスのように持ち運びに慎重さがいらないので手軽です。もうちょっと透明度が欲しい。目盛りが読みにくい。★4つです。

対象商品:
01455518
2017-04-23
用途:
混合ガソリン
製造業

目盛りも意外と見やすく、計量後移す時にオイルがたれないので汚れなくて良かった。

対象商品:
01455518
2015-12-07
用途:
農薬の計量
農・林・水産業

農薬計量では、特に問題ありません。雑な取り扱いでも破損はしないように見えました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メスシリンダーの目盛の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/838_1/
2023-02-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする