※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

J洗浄瓶

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(6個) 容量(mL)500 注文コード01455572 品番302202
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,980
この商品は容量・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

ボトル全周に記された目盛がどの位置からも内容液が計量できます。
ボトルの口が大きく、内容物の注入が容易です。
ノズル付です。

容量(mL)500 材質(本体)LDPE 使用温度範囲(℃)-30〜60 1目盛(mL)50 材質(キャップ)LLDPE 材質(ノズル)LLDPE

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
01455572 302202 68349295 302202 ポリ丸型洗浄瓶(広口) NIKKO(ニッコーハンセン) ポリ丸型洗浄瓶(広口) NIKKO(ニッコーハンセン) 1個 329 税込362 注文コードが変更になりました

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:246

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01455572
2022-02-03
用途:
洗浄作業などで使用

洗浄瓶でノズル部分が破損して捨ててしまう事が多いのに対して、ノズルが別売りで供給されているのは良心的です。社内の洗浄瓶を徐々にこの製品に変えているところです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする