302201 J洗浄瓶 NIKKO(ニッコーハンセン) 01455588

 

302201 J洗浄瓶 NIKKO(ニッコーハンセン) 01455588
302201 J洗浄瓶 NIKKO(ニッコーハンセン) 01455588

J洗浄瓶

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1箱(6個)
容量(mL)1000
内容量1箱(6個)注文コード01455588品番302201
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

ボトル全周に記された目盛がどの位置からも内容液が計量できます。
ボトルの口が大きく、内容物の注入が容易です。
ノズル付です。

容量(mL)1000材質(本体)LDPE使用温度範囲(℃)-30~601目盛(mL)50材質(キャップ)LLDPE材質(ノズル)LLDPE
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01455572
2022-02-03
用途: 洗浄作業などで使用

洗浄瓶でノズル部分が破損して捨ててしまう事が多いのに対して、ノズルが別売りで供給されているのは良心的です。社内の洗浄瓶を徐々にこの製品に変えているところです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする