NIKKO(ニッコーハンセン)
NIKKO(ニッコーハンセン)の 研究関連用品・実験用必需品
NIKKO(ニッコーハンセン)の 洗浄瓶/プッシュボトル
NIKKO(ニッコーハンセン)の 洗浄びん
ネームイン洗浄瓶
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01455633
品番
325101
参考基準価格(税別)
¥714
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
研究・実験室で多く使用する化学薬品名が各色でシルクスクリーン印刷されており、視認性は抜群です。
容量(mL)
500
材質(本体)
LDPE
使用温度範囲(℃)
-30〜60
薬品名
水
材質(キャップ)
LLDPE
材質(ノズル)
LLDPE